仕様0603フォーマット抵抗器0.25W、ERJPA3シリーズ-1%、1Ω〜2kΩ.標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサージ特性、ESD定格電圧3.0kV高い信頼性、安定した回路動作メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適省スペースの0603パッケージサイズ(1.6x0.8x0.45mm)安定した抵抗制御、100ppmのTCR許容差のオプション±0.5%、±1%、±5%TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源/インバータ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能
長さ(mm)1.6
高さ(mm)0.45
奥行(mm)0.8
シリーズERJPA3
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)150
許容差±1%
動作温度(℃)-55〜155
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース0603
最大温度係数(ppm/℃)-100
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100