アルメールKH1型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブロンズ 仕様一般仕様 注文コード47848790 品番AM-KH1-5BZ
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・仕様・関連資料など24種類から選べます 他の種類を見る

投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。

用途大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。 仕様一般仕様 ブロンズ サイズ1Bサイズ 寸法(cm)(切り欠き)5 本体寸法(mm)奥行313 本体寸法(mm)高さ190 本体幅(mm)396
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする