アルメールKH1型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラックつや消し 仕様ダイヤル錠仕様 注文コード47848939 品番AM-2KH1D-5BK
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は色・仕様・関連資料など24種類から選べます 他の種類を見る

投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。

用途大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。 仕様ダイヤル錠仕様 ブラックつや消し サイズ2Bサイズ 寸法(cm)(切り欠き)5 本体寸法(mm)奥行341 本体寸法(mm)高さ390 本体幅(mm)396
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする