表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 抵抗(kΩ)300 温度係数(ppm/℃)±100 注文コード47849008 品番ERJPA3F3003V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は抵抗・温度係数・内容量など182種類から選べます 他の種類を見る
仕様0603フォーマット抵抗器0.25W、ERJPA3シリーズ-1%、2.1kΩ〜1MΩ.ERJPA3シリーズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサージ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0kVです。これらの抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフローはんだ付けやフローはんだ付けに適しています。これらのチップ抵抗器は、TS16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。その他に電源/インバータ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。.高い信頼性、安定した回路動作省スペースの0603パッケージサイズ(1.6x0.8x0.45mm)安定した抵抗制御、100ppmのTCR許容差のオプション±0.5%、±1%、±5% 長さ(mm)1.6 ケース形状フォーマル 高さ(mm)0.45 奥行(mm)0.8 シリーズERJPA3 抵抗(kΩ)300 定格電力(W)0.25 許容差±1% 動作温度(℃)-55〜155 終端スタイルはんだ パッケージ/ケース603 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする