曜日別特売
Q64TCTTN シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機 47849462

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット

商品レビューを投稿する
タイプ温度調整/熱電対
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)×2
内容量1台注文コード47849462品番Q64TCTTN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様加熱制御/冷却制御/加熱冷却制御、チャンネル間絶縁タイプ温度調整/熱電対ユニット種別温度調整ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数4入力点数(温度)4チャンネル/ユニット制御出力トランジスタ出力熱電対(使用可能)R、K、J、T、S、B、E、N、U、L、PLII、W5Re/W26Reヒーター断線検知なし制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする