耐ノイズシミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
仕様サージキラー:ツェナーダイオード、ヒューズ:なし、保護機能あり質量(kg)0.16定格-ユニット種別出力ユニット表示動作表示:ON表示(LED)接続方式外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台出力方式16点 1コモン出力点数16点保護等級IP2X応答時間1ms以下消費電流(mA)DC5V内部:65定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m)最大負荷電流(A)0.1/1点、1.6/1コモン適合電線2ピース スプリングクランプ端子台開閉頻度(回/時)-適合圧着端子棒型圧着端子適合コネクタ-絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)最小負荷-最大負荷電圧(V)-