NORCOMP
Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47849604
品番
859-X08-203R004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
M
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
48
端子種別
はんだ
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
定格電流(mA)
500
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
8P
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ