色ダークグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1110×650×745
座面高さ(mm)390
材質【構造部材】フレーム:スチール、脚部:天然木(ラバーウッド)、座面:合板【表面加工】フレーム:エポキシ樹脂塗装、脚部:ウレタン樹脂塗装【張り材】ポリエステル、不織布【クッション材】ウレタンフォーム
厚さ(mm)(座クッション)95
寸法(mm)(座クッション)1030×515×95/(背クッション)1000×260×85
高さ(mm)(座面下)255、(アームレストまで)580
質量(g)16000
耐荷重(kg)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×650×745