ウッドウォールラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×75×2014〜2665 注文コード47849779 品番WLR-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の空間活用で、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
フックを活用し、魅せる収納としても大活躍します。壁際収納で省スペースでの収納が出来ます。
天井と床でつっぱるだけで設置できるので、女性でも簡単に取り付けができます。

付属品フック4個 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)7130 耐荷重(kg)全体10、フック1個あたり1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×75×2014〜2665
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする