アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ハウス/ケージ/サークル
アイリスオーヤマの ケージ
コンビネーションサークル用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
47849824
品番
P-CS-450TV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コンビネーションサークル専用の棚板です。
適合
猫
材質
【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【ネジ・金具】スチール
色
ウォールナット
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×603×18.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
離島
数量1以上のご注文
お送りできません