曜日別特売
ATC-460 エアトラベルキャリー アイリスオーヤマ 47849876

エアトラベルキャリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47849876品番ATC-460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は片開きです。上下逆に取り付けて、逆開きにすることもできます。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。

適合チワワ・ヨークシャテリア・トイプードル等の超小型犬、猫材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)寸法(mm)(扉取り外し時入口)195×230質量(g)1700耐荷重(kg)5未満内寸(mm)220×395×248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×460×285
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする