三菱電機
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
47849952
品番
Q61LD
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
タイプ
アナログ入力/ロードセル入力
出力
(分解能)0~10000
ユニット種別
ロードセル入力ユニット
接続方式
外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数
1
入力
(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V
入力点数
1点(1チャンネル)
変換速度
10ms
アナログ入力
(ロードセル出力)0.0~3.3mV/V