パピエラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47850034 品番 ORG-P1824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

吸湿性があり、しなやかで丈夫なパピエラグです。夏物のハットにも使われる涼感のある紙を撚り合わせた糸を、綾織で仕上げました。い草調の風合いで和モダンを演出します。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。
(パピエとは、紙のこと。綾織は、織目が斜めに見える、しなやかさと丈夫さを併せ持つ織組織です。デニムやチノパン、スーツなど広く用いられる織り方です。)

材質表地:分類外繊維(紙)100%、裏地:不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)、縁材:ポリエステル100% 厚さ(mm)4 ベージュ×カーキ 質量(g)2810 寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×2400 目付(g/m2)500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする