ジャカードラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード47850050 品番ORG-J1818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

濃淡のある色糸をラフに織りあげた涼やかで肌触りのよいジャカードラグです。太めのタスラン糸を使用することで凹凸のある織り地になっています。ジャカード織りにより、ブロック柄を織り出しすっきりとした印象です。中材には消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。手洗い可能で、清潔を保てます。
(タスラン糸とは、撚りをかけずに加工し嵩高性をもたせた、やわらかくふっくらした感触の糸です。ジャカード織りとは、デザイン自体が生地に織り込まれている織物です。自然な立体感と高級感が特徴です。)

材質表地:ポリエステル100%、裏地:不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム 厚さ(mm)12 グレー 質量(g)2860 寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×1850 目付(g/m2)340
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする