麻混ラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47850138 品番 ORG-A1824
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シャリ感のある心地よい肌触りの麻混ラグです。ナチュラルテイストで夏らしい涼感を演出します。梨地織により、シンプルで深みのある色合いになっています。中材には消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。手洗い可能で、清潔を保てます。
(シャリ感とは、甚平の生地の様な、さらっと、べたつかない触感のことです。梨地織は、一見無地調の表面ですがタテ糸ヨコ糸を不規則に組織させた織物です。平織など規則的で単調な織物に比べ、ナチュラルで、深み、高級感のあるテクスチャー(生地感)です。)

材質表地:ポリエステル95%、麻5%、裏地:不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム・ポリエステル 厚さ(mm)10 ベージュ 質量(g)2880 寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×2400 目付(g/m2)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする