杢ラビットファー調ラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47850296 品番 ORG-R1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ラビットファーのようなソフトで心地よい肌触りのラグです。杢パイルでリアルで深みのある外観に仕上げました。消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯はできません。
(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。)

材質【表地】ポリエステル100%【縁材】ポリエステル100%【裏地】不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【中材】ウレタンフォーム ベージュ 質量(g)3000 寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×1850 目付(g/m2)(表地)450
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする