三菱電機
入出力増設ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
入力点数
24点
注文コード
47850467
品番
FX2N-48ER-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
入力点数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
入力仕様
DC24V シンク入力 5mA
出力仕様
2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V
電源仕様
DC24V
質量(kg)
0.85
出力点数
24点
ユニット種別
入出力増設ユニット
入力点数
24点
入力信号
(電圧)DC24V +20%、-30%、(電流)5mA/DC24V
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
接続形状
入力/脱着式端子台(M3ネジ
入力形式
シンク
適合シーケンサ
FX3G、FX2N、FX3U
出力形式
リレー
入出力点数(点)
48点
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47850467
FX2N-48ER-D
34711433
FX2N-48ER-D
入出力増設ユニット
三菱電機
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました