入力仕様DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
出力仕様0.1A/1点
DC5~30V
電源DC24V入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力入力点数16点出力形式トランジスタ ソース出力点数16点命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種質量(kg)0.2シリーズFX3UCユニット種別基本ユニット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.0×90×87プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源容量(mA)560(DC5V)