曜日別特売

FX3UCシリーズ 基本ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
出力点数32点
入力点数32点
入力仕様DC24V<br />シンク/ソース入力<br />5-7mA
DC24V シンク入力 5~7mA
DC24V シンク/ソース入力 5~7mA
出力仕様0.1A/1点<br />DC5~30V
0.1~0.3A/1点
2A/1点、4A/1コモンAC250VDC30V
内容量1台注文コード47850713品番FX3UC-64MT/DSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,000
入力仕様
DC24V
シンク/ソース入力
5-7mA
出力仕様
0.1A/1点
DC5~30V
電源DC24V入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力入力点数32点出力形式トランジスタ ソース出力点数32点命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種質量(kg)0.3シリーズFX3UCユニット種別基本ユニット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×90×87プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源容量(mA)480(DC5V)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47850713FX3UC-64MT/DSS34711336FX3UC-64MT/DSSFX3UC-64MT/DSS FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711336FX3UCシリーズ 基本ユニット三菱電機1台
59,980
欠品中
税込65,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 緊急修理
システムワークス製造業

各代理店が休暇に入ったので困っていましたが、在庫が有って即日出荷だったので、30日に修理が完了しました。
大変助かりました。

対象商品 : 47850774
2020-05-26
用途: 機械のメンテナンス制御で

とても使いやすいですね 機能も十分でした。また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする