アイアンウッドキッチンキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47850777 品番 IWKC-590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、ストック食品などは扉の中に収納できます。扉内は3.2cm間隔で、11段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。お客様組み立てとなります。

材質木製部分:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)590 寸法(mm)【上天板】590×216、【固定棚板】550×216、【下天板】590×216、【可動棚板】553×174 ウォームホワイト/ライト 質量(g)15400 耐荷重(kg)全体40、上天板5、下天板10、固定棚板5、可動(棚板1枚あたり)5、底板10 内寸(mm)(扉内収納)554×174×590 棚板数(枚)固定1、可動2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×216×1204
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする