ウッドオープンシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850908 品番WOS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンルームでも、お部屋が広く感じる家具HIROBIROシリーズ。
暮らしに余裕の佇まい、魅せるオープンラック(2段タイプ)です。
A4サイズが収納可能。ノートや雑誌も収まるので本棚や書類整理棚としても活躍できます。
どこから見ても美しい化粧板仕上げで、オフィスなどにデザイン性をもたらします。
光を通し、開放感溢れるオープンスタイルの見せる収納ラック。
落下防止の背板付きです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード ウォームホワイト 質量(g)13000 耐荷重(kg)全体38、天板10、(棚板1枚あたり)7 棚板数(枚)固定2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×265×758
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥840 / 税込 ¥924
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする