GT10 3.7型 STN

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード47851343品番GT1030-HBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
バックライト方式3色LED(緑、橙、赤)入力電源DC5V(±5%)シーケンサから給電解像度288×96(ドット)保護構造IP67f相当(前面部)質量(kg)0.28表示サイズ(mm)109.42×35.98交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×76×29.5機能バックライト状態制御(色、点灯、点滅、消灯)、スクリーンセーブ時間の設定。システム情報により、シーケンサからバックライトの色や状態を制御可能。バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリメモリー容量内蔵フラッシュROM(プロジェクトデータ(1.5Mバイト以下)、OS格納用)表示色モノクロ(黒/白)視野角左右各30度、上20度、下30度画面サイズ4.5型液晶表示STNモノクロ(白/黒)液晶バックアップメモリ時計データ、アラーム履歴、レシピデータパネルカット寸法(mm)137×66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34949433
2015-10-07
用途: 制御機器の状態表示、プリセットカウンタ/回転数表示
Power-Plug.com

設備に電子プリセットカウンタを追加する事になり探していたのですが
設備の制御にシーケンサを使用している、またこの表示器の価格が魅力で導入しました。
電子プリセットカウンタ、タイマー、制御機器の回転数、制御機器の状態表示が簡単に表示出来ます。
また、液晶画面の発光色を変更したり点滅させることで、異常状態の表示や 緊急性を表現することも出来ます。
結果、超多機能電子プリセットカウンタとして利用しており、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする