ブロケードカッター

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード47851456 品番BR310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください

全長(mm)310 刃長(mm)180 質量(g)100 材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 アズワン品番64-9369-44
注意
※木材、金属、プラスチック、レンガなどは切断できませんので絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47851456
2023-04-20
用途:
スタイロフォーム等の切断
CEDAR FACTORY株式会社 様 (建設業・工事業)

切れ味がよく作業効率UPです。おすすめの商品です。

対象商品:
47851456
2019-09-14
用途:
発泡ウレタンやダンボールのカットに
サービス業

ダンボールのカットがすごい楽にできる。細かいノコ刃を使うので切り屑が散らばってしまうが、カッターナイフで切るより明らかに早い。発泡ウレタンを切るのにも使ってみたが、裏表や上下を変えながら切ったら割とキレイに処理できた。ただ、こちらは持ち手と刃の部分に段差がついていれば平行に切りやすくてよかった。後はノコ刃の部分がかなり鋭いので、鞘のようなものは必須だろう。気づかずに手に傷がついてた。梱包材のダンボールを適当にテープでつなげあわせて鞘代わりにしたが、裸で保管しておくのには危険な代物だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
47851456
2018-04-05
用途:
ウレタンスポンジの切断

今まで、ウレタンスポンジの切断に、普通のカッターを使用していましたが、切れにくく大変でしたが、この商品を使用しましたら、切れ味も良くとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
47851456
2018-11-05
用途:
スタイロフォームの切断

スタイロフォームの切断用に購入しましたが、取説もなく切り方のコツもわからず、スムーズに切れませんでした。もう少し説明がほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする