洗えるボックスシーツ 天竺ニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47851818 品番 BXS-TCK-SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天竺ニット生地を使用しているボックスシーツです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)

ダークグレー サイズセミダブル 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×2000 混率(%)ポリエステル65、綿35 目付(g/m2)120 マチ(mm)300 対応寸法(mm)(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする