アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 椅子
アイリスオーヤマの スツール・オットマン
アイリスオーヤマの 収納付きスツール・オットマン
折りたたみ収納スツール ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47852746
品番
SSTR-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
座る、小物収納、オットマンとしても使える多機能折りたたみスツールです。リビング、寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。
色
ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
760×380×350
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
722×340×290
本体質量(kg)
5.5
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
760
高さ(mm)
350
質量(g)
5500
奥行(mm)
380
耐荷重(kg)
160
内寸(mm)
722×340×290
素材
布
折りたたみ寸法(mm)
760×380×100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
840
/
税込
¥
924
離島
数量1以上のご注文
お送りできません