色グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×350
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×220
本体質量(kg)4.2
材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)380
寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65
高さ(mm)350
質量(g)4200
奥行(mm)380
耐荷重(kg)全体90(座面80、本体内10)
内寸(mm)340×340×220
素材布
折りたたみ寸法(mm)380×380×124