画像準備中

表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 抵抗(kΩ)3.6 温度係数(ppm/℃)±200 注文コード47853165 品番ERJP6WF3601V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は抵抗・温度係数・内容量など182種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2134B.0805型耐サージ抵抗器、ERJP6Wシリーズ(1.1kΩ〜1MΩ).パナソニックのERJP6Wシリーズのチップ抵抗器は、両面抵抗素子で構成されています。3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で高信頼性を実現しています。ERJP6Wチップ抵抗器は、同等サイズの他の耐サージ抵抗器(ERJP06シリーズなど)よりもパルス特性が1.5倍優れています。.高い信頼性フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能高パルス特性標準的な金属皮膜抵抗器に比べて非常に優れたESDサージ特性AEC-Q200認定.用途.これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 長さ(mm)2 ケース形状モールド 高さ(mm)0.65 奥行(mm)1.25 規格AEC-Q200 シリーズERJP6W 抵抗(kΩ)3.6 定格電力(W)0.5 許容差±1% 動作温度(℃)-55〜155 終端スタイルフラットコンタクト パッケージ/ケース0805 テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする