※表面

- すべり止め養生パッド ウールテックス 47853312 - すべり止め養生パッド ウールテックス 47853312

すべり止め養生パッド

(20件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 長さ(mm)1400 注文コード47853312 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

養生パッド裏面にストップ効果の優れた生地を使用。パッドが滑らず安全に作業することができます。
表生地、裏生地に丈夫な生地を厳選しており中綿も保護力に優れた反毛わた、一定の厚みがあり、養生に最適です。
※洗濯はできません。

材質中綿/フェルト状反毛わた、裏生地/塩ビストップシート 長さ(mm)1400 幅(mm)1800 厚さ(mm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47853285
2023-04-25
用途:
エアコン取付時の部屋内敷きマット
サービス業

使用中の物が汚れた為、探していました。まさにコレです!ホームセンター販売品は裏の滑り止めゴムがボロボロになります。床にも付着します。でもこの商品なら安心。この厚みと安心感。コレ使ったら今後も一択です。

対象商品:
47853294
2021-11-03
用途:
家電配送工事
株式会社ファイトフォー 様 (サービス業)

とても使いやすく何度洗濯しても
ヨレヨレにならないのでとても良い商品です。

対象商品:
47853285
2020-11-12
用途:
家電修理の養生として
株式会社アクセスエボリューション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くてコンパクト、それでいて程よい厚さ。何より丈夫!
色味も気に入ってます

対象商品:
47853285
2020-07-29
用途:
エアコン取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

表の生地もしっかりしていて使いやすいです
滑り止めもガッチリききます

1人が参考にしています
対象商品:
47853294
2020-02-21
用途:
エアコン工事

非常によい!
イメージ通りの耐久性、滑り止めもOK!!
また買う

対象商品:
47853303
2019-09-11
用途:
室内作業時

以前、使用していたものは表は不製布で裏は全面ゴムシートになっているタイプでしたが、切り子などが表面に絡み付いてしまい掃除機をかけてもコロコロをしても取れず、裏のゴムもポロポロと落ちてしまい居住内では汚らしくなるので不便でした。
これは表面は完全 布ですし裏面のゴムも靴下の裏に付いてる感じのものだったので大変満足しています。
 ただ、写真はアップにしても裏のゴムは白なのに商品は黒だったので
やっぱりか・・・とは思いました。出来れば白の方が良かったのでちょっと記載してて欲しかったです。

1人が参考にしています
2020-04-23
用途:
メンテナンス
その他業種

前にも同じの使い良かったので再度購入!おすすめです。

対象商品:
47853294
2019-05-01
用途:
すべり止め付きで使いやすい。
不動産業

以前は毛布を使用していましたが、やはり専用品が一番です。滑らず安全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする