曜日別特売
NGHS-DI 具だくさんホットサンドメーカーダブル IHガス火両用 アイリスオーヤマ 47853534

NGHS-DI 具だくさんホットサンドメーカーダブル IHガス火両用 アイリスオーヤマ 47853534
NGHS-DI 具だくさんホットサンドメーカーダブル IHガス火両用 アイリスオーヤマ 47853534

具だくさんホットサンドメーカーダブル IHガス火両用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47853534品番NGHS-DI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ご家庭で具だくさんのホットサンドが簡単に作れます。2つに分けやすいダブルタイプです。パンがずれないように上からしっかり押さえる設計のため、具だくさんのホットサンドが作れます。食パンの耳の内側でパン同士をプレスする設計で、具材がはみ出しにくく、食べやすく仕上がります。食パン5枚切りにも対応します。上下取り外しができ、内部凹凸の数を減らしたため、洗いやすくお手入れもラクにできます。ホットサンドメーカーだけでなく、ミニフライパンやアウトドアでの調理にも活躍します。

材質表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×385×46対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする