曜日別特売
CD-2WT380 2wayふた付きマグカップ アイリスオーヤマ 47854119

CD-2WT380 2wayふた付きマグカップ アイリスオーヤマ 47854119
CD-2WT380 2wayふた付きマグカップ アイリスオーヤマ 47854119

2wayふた付きマグカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47854119品番CD-2WT380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シーンに合わせて変えられる2種類の蓋が付属するカフェデイズマグカップです。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
熱い飲み物を入れても、外側が熱くなりません。
氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので、机上も濡れません。
底面には滑り止めが付いています。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側 粉体塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン質量(g)231容量(L)0.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×93×123保冷効力(℃)8以下(1時間)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする