2wayふた付きマグカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47854128 品番CD-2WT380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて変えられる2種類の蓋が付属するカフェデイズマグカップです。
保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。
熱い飲み物を入れても、外側が熱くなりません。
氷が溶けにくく、タンブラーの外側が結露しないので、机上も濡れません。
底面には滑り止めが付いています。
保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側 粉体塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 質量(g)231 容量(L)0.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×93×123 保冷効力(℃)8以下(1時間)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする