ふた付きタンブラー スリムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47854180 品番NCD-L350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ふた付きで衛生的なシンプルデザインのカフェデイズタンブラーです。スリムタイプで手に馴染みやすく、車などのドリンクホルダーに対応するサイズです。ふたをしたまま飲むことができます。ふたが透明なので中身がわかりやすいです。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、外側が熱くなりにくく、結露もしません。保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側:アクリルウレタン樹脂塗装)、ふた:トライタン樹脂、パッキン:シリコーン 寸法(mm)Φ83×162 質量(g)276 容量(L)0.35 保温効力(℃)76以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(1時間)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47854180 NCD-L350 47854198 NCD-L470 ふた付きタンブラー スリムタイプ アイリスオーヤマ ふた付きタンブラー スリムタイプ アイリスオーヤマ 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする