NCD-L470 ふた付きタンブラー スリムタイプ アイリスオーヤマ 47854207

NCD-L470 ふた付きタンブラー スリムタイプ アイリスオーヤマ 47854207
NCD-L470 ふた付きタンブラー スリムタイプ アイリスオーヤマ 47854207

ふた付きタンブラー スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47854207品番NCD-L470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ふた付きで衛生的なシンプルデザインのカフェデイズタンブラーです。スリムタイプで手に馴染みやすく、車などのドリンクホルダーに対応するサイズです。ふたをしたまま飲むことができます。ふたが透明なので中身がわかりやすいです。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、外側が熱くなりにくく、結露もしません。保温・保冷両用です。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(外側:アクリルウレタン樹脂塗装)、ふた:トライタン樹脂、パッキン:シリコーン寸法(mm)Φ83×198質量(g)320容量(L)0.45保温効力(℃)78以上(1時間)保冷効力(℃)6以下(1時間)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする