ARTS-2110 龍靭ビットスリム ANEX 47855132 ARTS-2110 龍靭ビットスリム ANEX 47855132 ARTS-2110 龍靭ビットスリム ANEX 47855132 ARTS-2110 龍靭ビットスリム ANEX 47855132 ARTS-2110 龍靭ビットスリム ANEX 47855132

龍靭ビットスリム

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 47855132 品番 ARTS-2110
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

トーション部で衝撃を吸収
先端が見やすい両頭スリムタイプ
先端欠けに強い
カムアウトを抑制
サビに強い光沢表面仕上げ
耐久性が抜群

全長(mm)110 トラスコ品番395-3670 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 本数2 質量(g)50 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_龍靭ビットシリーズ(ARTM,ARTS,ARTD,ARHM,ARHS)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855105
2023-06-30
用途:
サッシ補修作業
郡リース株式会社 様

サッシ補修作業をするのに、これに商品に変えてから時短ができて満足してます。

対象商品:
47855141
2023-01-21
用途:
インパクト使用時
真人 様 (建設業・工事業)

安くてよいです。
また買います。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
47855141
2020-08-03
用途:
設備工事
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手で先端辺りを触ると直ぐに錆びます。

細いため、直ぐに曲がります。

1人が参考にしています
対象商品:
47855105
2019-04-09
用途:
細ビスの打ち込み
製造業

細ビスの頭自体に強度がないため気を抜くと頭を潰しますが、今まで使った(+1)ビットの中では一番強度もあり使いやすいように感じてます。
更なる進化を期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
47855114
2018-11-09
用途:
パネルの作成用
教育・研究機関

インパクトドライバで力もしっかりと伝わり作業の効率が上がりました。色がついているのもケースの中で見つかりやすくいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47855105
2018-01-23
用途:
小さいビスを締める
その他業種

先端の大きさを色で分かるようになり、作業がスムーズになりました

対象商品:
47855105
2017-08-17
用途:
製缶溶接
宇野鐵工所 様 (製造業)

作業者によく配慮された製品で快適に使っています。特にビスの装着が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
47855096
2016-10-04
用途:
ぷらす1ネジ回し

電動ドライバーを一番弱にしても、先が滑ってすぐにダメになるが、これは+1ビットの宿命でしょうから我慢できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする