ボールポイントカラービット5本組

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 47855236 品番 ACBP5-100L
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

先端サイズ3、4、5、6、8 全長(mm)100 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 質量(g)124 用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番413-3595 材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855236
2018-02-07
用途:
キャップスクリューボルトの締め付けと取り外し作業
広島和田金属工業株式会社 様

前回購入した別の商品は、ボール部が強度不足で一度使用しただけで破損してしまったが、これは強度も強く安心して使用できます。

対象商品:
47855236
2014-10-13
用途:
機械・装置の組立
エンジニア コラボレーション 様

半導体装置・産業機械の組立で六角穴付きボルト(キャップスクリュー)を数多く締め付けをする中で、本締め作業の前にペン型電動ドライバーと組合せて仮締め作業で使わせていただいています。
ビットの長さも適度に良く使い勝手も満足です。
強いといえば2.5mmのビットがあれば超満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
47855236
2014-10-13
用途:
機械・装置の組立
エンジニア コラボレーション 様

半導体装置・産業機械の組立で六角穴付きボルト(キャップスクリュー)を数多く締め付けをする中で、本締め作業の前にペン型電動ドライバーと組合せて仮締め作業で使わせていただいています。
ビットの長さも適度に良く使い勝手も満足です。
強いといえば2.5mmのビットがあれば超満足です。

対象商品:
47855236
2013-11-15
用途:
印刷機械分解、組み立て作業

価格が安くサイズが色分けしてあるので非常に使いやすいです。

対象商品:
47855236
2013-04-22
用途:
仮締め

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする