ACHX-4015 六角レンチカラービット ANEX 47855263

六角レンチカラービット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47855263 品番ACHX-4015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

色で使いたいサイズが簡単に選べる

差込角対辺(mm)6.35 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)150 対辺寸法(mm)4 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 先端形状六角 本数1 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47855263 ACHX-4015 48974651 ACHX-4015 六角レンチカラービット ANEX 六角レンチカラービット ANEX 1本 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする