74LCX74MTCX ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ ON SEMICONDUCTOR 47855317

ON Semiconductor 74 LCXシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)
内容量1リール(2500個)注文コード47855317品番74LCX74MTCX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様【セット/リセット】Yes、74LCXファミリ、FairchildSemiconductor.高性能高速(低電圧)CMOSロジック動作電圧範囲2.0~3.6V5V許容入力/出力寸法(mm)5×4.4×0.9出力方式3ステートピン数(ピン)14トリガー正エッジ極性反転、非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大伝播遅延時間@最大CL8nsロジックファミリーLCXロジック機能Dタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする