テーパースリムエックスビット 両頭

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 47855376 品番 TTX-3065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
全長(mm)65 先端サイズNo.3 トラスコ品番433-1869 材質特殊鋼 質量(g)30 種類スリム、Xトーション 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855342
2025-10-30
用途:
自転車整備、メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ビット先端のスリム形状がポイントで目視でネジに合わせやすい。そして耐久性も高いようでとくに不満はない。毎度リピートしている。

2024-09-18
用途:
輸入品木箱の開梱
運輸・通信業

木箱のネジが曲がっている事が多く、
ネジ山をなめてしまう為購入しました。
ネジ山の奥までしっかりはまるので
ネジを外しやすくなりました。
大変満足です。

対象商品:
47855351
2022-04-17
用途:
壁へのビス打ち

今まで付いてきたビットを使っていましたが、これに変えたとたんカムアウトが無くなった。改めてビットの重要性を感じました。リピート確定です。

対象商品:
47855342
2021-07-23
用途:
タッピングビス打
製造業

今のところ普通に問題なくいけております。

対象商品:
47855394
2021-05-15
用途:
現場からの依頼

いくつあってもいいので予備用に購入しました。有難うございました。

対象商品:
47855403
2019-07-29
用途:
屋根工事
建設業・工事業

ビスに、食い付きが良い様な気がします、又宜しくお願い致します。

対象商品:
47855342
2020-04-21
用途:
農機のメンテナンス

他のビットに比べてフィット感が良く、ネジ頭をナメル事が格段に減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする