曜日別特売
STM-2065 スーパースリムトーションビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 47855446

スーパースリムトーションビット 両頭

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)65
先端サイズNo.2
内容量1セット(2本)注文コード47855446品番STM-2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
全長(mm)65先端サイズNo.2トラスコ品番396-1508材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47855455
2024-07-12
用途: 木工事
建設業・工事業

ビット欠けや折れもほぼ無く、特に使用頻度が多い細ビスとの相性が良いので通常は常時使用しています。

対象商品 : 47855455
2024-05-21
用途: インパクトドライバー用として
建設業・工事業

ネジ頭への掛かり具合や先端の欠けや耐久性とのバランス良く出来てると思います。基本メインで使用中です。

対象商品 : 47855437
2023-05-24
用途: DIY

ぐらつきが無く素人でも使い易く、安価で良い商品だと思います。

対象商品 : 47855464
2021-07-16
用途: DIY
製造業

思っているより先端が小さかったが、ブレもなく気に入ってます。

対象商品 : 47855421
2021-08-05
用途: 木工
金融・保険業

他社の同等品に比べ、やや硬い印象あり(トーションの違いと思う)ソフトインパクトとの組み合わせだと衝撃吸収バランスが良好と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする