専用チップソー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47855516 品番 190TCT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(Φmm)190 内径(Φmm)20 切断対象鉄材、木材、アルミ 用途鉄材、木材、アルミ用 適合本体FURY

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47855525
2021-08-10
用途:
G-fumアルミフレームの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは砥石で切断していたのですが、断面のバリ処理に非常に時間がかかるのでチップソーを購入する事にしました。しかし当方の高速切断機は標準の刃の外径が305mmなので同径のアルミ対応のチップソーとなると大変高価な為使用頻度等を考え、最低28mmのストロークが有れば切断できると思いΦ210mmの比較的安価なこの商品を選びました。実際に使ってみたところ効果抜群で、断面にも殆どバリは残らず気持ち良く切断ができ大満足です。但し一つだけ難点が有り、刃厚が薄い為取付面に2mmほどのスペーサーを挟まないと完全に固定出来なかったのが想定外でした。

1人が参考にしています
対象商品:
47855525
2019-11-09
用途:
DIY
教育・研究機関

fury-bで使用する予定で購入しました。とても買い物が出来ました

2人が参考にしています
対象商品:
47855525
2018-12-18
用途:
家の廃棄物処理時

これまでは、素材ごとに専用チップソーを交換してましたが、


EVOLUTIONはオールマイティなので交換の手間が無く大助かり。


EVOLUTION

1人が参考にしています
対象商品:
47855525
2018-10-18
用途:
木工の切断
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

新品の時は切れ味が良いのですが、すぐに切断面にバリが出来るようになります。

2人が参考にしています
対象商品:
47855525
2017-09-30
用途:
主に鉄パイプの切断

evolutionシリーズを購入した後で高速カッターを買いましたが、やはりチップソーの切断速度はとても速く作業効率が高いです。
本体側のブレや遊びはともかくこの刃自体はとてもいいです。
しかし210mm 25.4mmと専用製が高いため流通が少なく店頭での入手が難しいです。
モノタロウさんで入手出来て助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
47855525
2015-04-28
用途:
DIY 木工加工

適合するものに、ほかの選択肢も検討したいところですが、しかたがないですね。 木工専用のものが安くあれば良いのですが。。。

3人が参考にしています
対象商品:
47855507
2014-03-13
用途:
黄銅棒を切っている

最初は切断面にかえりが残ったが、慣れるつれてきれいに切断できるようになった。必要上リピートする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする