ワードローブキッズトイハウスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47855580 品番WKTHR-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができるワードローブキッズトイハウスラックです。ワードローブは、ハンガーに掛けるだけと簡単なので、お子様の衣類収納に最適です。ケースが色分けされていることで、「どこに何を片づける」のルールが決めやすくなっています。天板付きなので幼稚園バッグを置いたり、雑貨を置く飾り棚としても活用できます。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。

材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、脚パーツ:ABS樹脂 パステル 質量(g)14090 耐荷重(kg)全体21、天板5、底板3、ケース1個あたり1、ハンガー10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×355×1000 ケース寸法(mm)203×312×128
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47855580 WKTHR-3 47853069 TKTHR-39 天板付キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 天板付キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 1台 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする