アイリスオーヤマ
ペットフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(g)
1300
1300
1400
1900
色
マットブラウン
マットブラウン
マットホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47855598
品番
P-SPF-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。自立型なので、置くだけで簡単に設置することができます。
仕様
(付属ジョイント)2個
適合
超小型犬用(ヨークシャテリア、チワワ、他)
材質
フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレン
色
マットブラウン
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×180×400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
離島
数量1以上のご注文
お送りできません