曜日別特売
- マーキングペン WEN 47855604

 

- マーキングペン WEN 47855604
- マーキングペン WEN 47855604
- マーキングペン WEN 47855604

マーキングペン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
47855604
品番
-
参考基準価格(税別)¥60,480販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。

用途
各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
種別
エアー式
質量(g)
170
空気消費量(m3/min)
0.025
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47855604
2022-03-07
用途: 設備メンテナンス用

マーキング(ナンバリング)に使用するため購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする