曜日別特売
P-SPF-66 ペットフェンス アイリスオーヤマ 47855634

P-SPF-66 ペットフェンス アイリスオーヤマ 47855634
P-SPF-66 ペットフェンス アイリスオーヤマ 47855634

ペットフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)1400
マットブラウン
内容量1台注文コード47855634品番P-SPF-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。自立型なので、置くだけで簡単に設置することができます。

適合小型犬用(ミニチュアダックス、シーズー、トイプードル他)材質フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレンマットブラウン質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×180×550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,520/税込2,772
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする