パッケージ/ケース1206
許容差±1%
定格電力(W)0.66
温度係数(ppm/℃)±100
テクノロジー厚膜
長さ(mm)3.2
奥行(mm)1.6
高さ(mm)0.6
シリーズERJP08
動作温度(℃)-55〜155
最小温度係数(ppm/℃)-100
終端スタイルタブ
仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134.1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ-1%(3.3kΩ〜1MΩ).パナソニックERJP08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。.AEC-Q200認定0.66Wの高定格電力耐サージ型標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性.用途.これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
抵抗(kΩ)13