3/22より値下げ!現場を応援

YS-72-75 エクボアング 山口安製作所 47858827 YS-72-75 エクボアング 山口安製作所 47858827 YS-72-75 エクボアング 山口安製作所 47858827 YS-72-75 エクボアング 山口安製作所 47858827

エクボアング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 縦(mm)75 注文コード47858827 品番YS-72-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998
この商品は縦・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)50 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上 板厚(mm)1.8 縦(mm)75 横(mm)75 ねじ径(Φmm)4.5 ビス長さ(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする