3/22より値下げ!現場を応援
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 補強金具
山口安製作所の アングル・ブラケット
エクボアング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
縦(mm)
75
注文コード
47858836
品番
YS-73-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
縦・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
50
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル仕上
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
75
横(mm)
75
ボルト穴径(Φmm)
10
ねじ径(Φmm)
4.5
ビス長さ(mm)
3.5