エクボアング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 縦(mm)90 注文コード47858870 品番YS-72-90
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は縦・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)60 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上 板厚(mm)1.8 縦(mm)90 横(mm)90 ねじ径(Φmm)4.5 ビス長さ(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする