山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 補強金具
山口安製作所の アングル・ブラケット
エクボアング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
縦(mm)
90
注文コード
47858879
品番
YS-73-90
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
縦・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
60
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル仕上
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
90
横(mm)
90
ボルト穴径(Φmm)
10
ねじ径(Φmm)
4.5
ビス長さ(mm)
3.5