平打型天板止

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード47858924 品番YS-28-UC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

片方が長穴なので、微調整できます。

厚さ(mm)1.5 幅(mm)25 穴径(Φmm)4、(長穴)3.5×10 穴数(丸穴)2 縦(mm)37 ビス長さ(mm)2.7 スタイルヨコ穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22911078
2020-09-01
用途:
木工作業

長穴の方が若干狭いですが、これがミソ?強固にとめられます。
ただ、全て4mmにしてくれた方が、使い勝手がいいです。その方が木の伸縮にも対応すると思います。
このような製品は他にないので、利用しています。

対象商品:
22911078
2018-12-12
用途:
木工作業で机の天板留め

今迄、木片でコマ留めを作り使用していたが、こだわりが無ければ、この金属製の商品で充分だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする